LD TR 11x2 7H

Número de artículo: 514745
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Norma: DIN 2280
  • Tipo de rosca: TR
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
Norma DIN 2280
Calidad 7
Campo de tolerancia h
Clase de tolerancia 7h
Tipo de rosca TR
Paso de rosca 2 mm
Tipo de producto Calibre tampón para roscas

Identificación y clasificación

Número de artículo 514745
EAN / GTIN 4046122183449
Número del fabricante 514745
Número L L40130 4245
Fabricante/responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descripción

Descripción:

Calibre para roscar tampones PASA/NO PASA / LD TR 11x2 tolerancia 7H

Calibrador de tapones roscados GO/NOT GO
Dimensión según DIN 2280
hasta Ø mayor 40 mm