AD M 75x1,5 7H por DIN EN 60423

Número de artículo: 514563
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Calibre macho No Pasa para roscas

Identificación y clasificación

Número de artículo 514563
EAN / GTIN 4046122177431
Número del fabricante 514563
Número L L40130 4957
Fabricante/responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descripción

Descripción:

Calibre para roscar tampones NO PASA / AD M 75x1,5 tolerancia 7H por DIN EN 60423

Medidor de tapones de rosca NO PASA
Dimensiones según DIN 2283-1
por encima del Ø mayor de 40 mm DIN 2283-2