LD M 35x1 6G

Número de artículo: 514470
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Norma: DIN 2280
  • Tipo de rosca: M
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
Norma DIN 2280
Calidad 6
Campo de tolerancia g
Clase de tolerancia 6 g
Tipo de rosca M
Rosca M35
Paso de rosca 1 mm
Tipo de producto Calibre tampón para roscas

Identificación y clasificación

Número de artículo 514470
EAN / GTIN 4046122174836
Número del fabricante 514470
Número L L40130 4458
Fabricante/responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descripción

Descripción:

Calibre para roscar tampones PASA/NO PASA / LD M 35x1 tolerancia 6G

Calibrador de tapones roscados GO/NOT GO
Dimensión según DIN 2280
hasta Ø mayor 40 mm