RM-BN9-27.000-H7SA IC908 Cabezas de Escariado Intercambiables con Labios Rectos y Mecanismo de Cambio Rápido para el Escariado a Alta Velocidad de Agujeros Ciegos

Número de artículo: 5140375
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Punta Phillips

Identificación y clasificación

Número de artículo 5140375
EAN / GTIN 7291075187311
Número del fabricante 5140375
Número L L24220 219

Descripción

Descripción:

Cabezas de escariado con arrastre para insertos, Diámetro de corte (DC) 27 mm, Longitud del filo de corte (L) 12.9 mm, Número de labios (NOF) 8

Característica:

  • Diámetro de corte (DC) 27 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 12.9 mm
  • Número de labios (NOF) 8
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 0 Degrees
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) BN9