Palanca de control, tipo pequeño 1 mm, 0,01 mm, eje D=8 mm

Número de artículo: 513-515-10E
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Reloj comparador con palpador oscilante

Identificación y clasificación

Número de artículo 513-515-10E
EAN / GTIN 4946368850528
Número del fabricante 513-515-10E
Número L L40010 14003
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Los manómetros de palanca en diseño pequeño le ofrecen las siguientes ventajas: Interruptor de dirección de medición para cambiar fácilmente la dirección de medición. Los engranajes de precisión con rodamientos de joya garantizan una medición suave y precisa.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 1
Graduación: 0,01
Pulgada/Métrico: Métrico
Volumen de suministro: incluye vástago de sujeción ⌀ 8 mm y caja.

Productos adecuados