{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Norma | DIN 2280 | |
| Calidad | 3 | |
| Campo de tolerancia | b | |
| Clase de tolerancia | 3b | |
| Tipo de rosca | UNF | |
| Tipo de producto | Calibre tampón para roscas |
| Número de artículo | 512437 | |
| EAN / GTIN | 4046122122257 | |
| Número del fabricante | 512437 | |
| Número L | L40130 2958 | |
| Fabricante/responsable | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de |