Lima cuadrada, Corte 2 (semifino), Longitud sin cola: 100mm

Número de artículo: 512200 100
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
157 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud sin cola (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Forma: D
  • Descripción de la forma: cuadrada salida semiroma
  • Norma: DIN 7261

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Corte 2
Tipo de corte Semifino
Forma D
Descripción de la forma cuadrada salida semiroma
Superficies de lima 4
Anchura 4 mm
Longitud sin cola 100 mm
incl. mango lima no
Norma DIN 7261
Tipo de producto Lima de taller

Identificación y clasificación

Número de artículo 512200 100
EAN / GTIN 4009215017342
Número del fabricante 31421020
Fabricante/responsable Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.dick.de

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 

Descripción

Ejecución:

Las piezas en bruto están forjadas y rectificadas, y se dotan de un corte exacto de densidad y profundidad uniformes mediante unas máquinas especiales. Las limas no abombadas tienen una forma de diente que está determinada según cada tipo de lima.
Picada por todos los lados; salida semiroma.

Aplicación:

Las limas de calidad para el uso en taller, de larga duración y alta capacidad de limado.

Norma:

DIN 7261 forma D

Nota:

Variante de lima con mango disponible en n.° 512201.