LD M 28x1 6G

Número de artículo: 512027
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: DIN 2280
  • Tipo de rosca: M
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
Norma DIN 2280
Calidad 6
Campo de tolerancia g
Clase de tolerancia 6 g
Tipo de rosca M
Rosca M28
Paso de rosca 1 mm
Tipo de producto Calibre tampón para roscas

Identificación y clasificación

Número de artículo 512027
EAN / GTIN 4046122116072
Número del fabricante 512027
Número L L40130 2381
Fabricante/responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descripción

Descripción:

Calibre para roscar tampones PASA/NO PASA / LD M 28x1 tolerancia 6G

Calibrador de tapones roscados GO/NOT GO
Dimensión según DIN 2280
hasta Ø mayor 40 mm