Micrómetro interior de 2 puntos, medidor de perforación con tornillo micrométrico, 16-24″, 0,0005″.

Número de artículo: 511-847-20
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
Tipo de producto Instrumento de medición de precisión para interiores de 2 puntos

Identificación y clasificación

Número de artículo 511-847-20
EAN / GTIN 4946368855448
Número del fabricante 511-847-20
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Estos micrómetros de interiores con tornillos micrométricos permiten realizar mediciones sin cambiar los insertos de medición. Los medidores ofrecen las siguientes ventajas: La larga carrera del pistón garantiza la máxima precisión. Los puntos de contacto de metal duro (18 mm), garantizan una gran durabilidad y resistencia al desgaste. Un mango grande reduce la transferencia de calor del operario en un 50%. Amplio rango de medición con sub-anviles.

Característica:

  • Número de artículo antiguo: 511-847
  • Digital/analógico: Analog (Analógico)
  • Precisión: 2 µm
  • Rango de medición.: 16 - 24
  • Rango de medición.
    Micrómetro: 2″
  • Profundidad de medición: 10″
  • N.° Reloj comparador: 2922AB
  • Valor de división de la escala: 0,0005″
  • Prolongación: 2, 4″
  • Precisión de repetición: 0,5 µm
  • Pulgada/Métrica: pulg.

Productos adecuados