Micrómetro de interiores de 2 puntos, con micrómetro, 24-32″, sin reloj comparador

Número de artículo: 511-838
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Micrómetro de interiores de dos contactos

Identificación y clasificación

Número de artículo 511-838
EAN / GTIN 4946368613277
Número del fabricante 511-838
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

  • Estos micrómetros internos con micrómetros permiten realizar mediciones sin cambiar los insertos de medición.
  • Los dispositivos de medición le ofrecen las siguientes ventajas: Un carrera de émbolo largo garantiza la máxima precisión Los puntos de contacto están hechos de carburo (>rango de 18 mm), lo que garantiza una alta durabilidad y resistencia al desgaste.
  • El mango grande, de textura hueca reduce la transferencia de calor del operador en un 50%.
  • Gran capacidad de medición con sub-yunques

Característica:

  • Precisión: 2 µm
  • Volumen de suministro: Incl.
  • Digital/analógico: Analog (Analógico)

Productos adecuados