Micrómetro de interiores de 2 puntas con micrómetro, 400-600 mm, sin reloj comparador

Número de artículo: 511-807
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
Tipo de producto Instrumento de medición de precisión para interiores de 2 puntos

Identificación y clasificación

Número de artículo 511-807
EAN / GTIN 4946368613086
Número del fabricante 511-807
Número L L40010 13427
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Estos micrómetros de interiores con tornillos micrométricos permiten realizar mediciones sin cambiar los insertos de medición. Los micrómetros ofrecen las siguientes ventajas Una larga carrera del pistón garantiza la máxima precisión. Los puntos de contacto de metal duro (>18 mm), garantizan una gran durabilidad y resistencia al desgaste. Una gran empuñadura reduce la transferencia de calor del operario en un 50%. Gran rango de medición con sub-anillos.

Característica:

Digital/Analógico Analógico
Gama de medición: 500-600
Repetibilidad: 0,5 µm
Volumen de suministro: en caja incl. tapa de plástico para relojes comparadores

Productos adecuados