Medidor de perforación de 2 puntos para longitudes cortas, 35-60 mm, 0,001 mm

Número de artículo: 511-772-20
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
Tipo de producto Instrumento de medición de precisión para interiores de 2 puntos

Identificación y clasificación

Número de artículo 511-772-20
EAN / GTIN 4946368855172
Número del fabricante 511-772-20
Número L L40010 16537
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Se trata de un calibre compacto y ligero debido a su corta longitud por debajo del mango. Le ofrece las siguientes ventajas: La larga carrera del pistón proporciona una precisión asombrosa. Los puntos de contacto son de carburo y garantizan una gran durabilidad. Un mango grande reduce la transferencia de calor del operario en un 50%.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 35 - 60
Graduación: 0,001 mm
Repetibilidad: 0,5 µm
Pulgada/Métrico: Métrico
Volumen de suministro: En una caja que incluye una tapa de plástico para los relojes de comparación