RM-BN5-11.501-H7LB IC908 Cabezas de Escariado Intercambiables con Labios a Izquierdas y Mecanismo de Cambio Rápido para el Escariado a Alta Velocidad de Agujeros Pasantes

Número de artículo: 5100064
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 5100064
EAN / GTIN 7291075187502
Número del fabricante 5100064

Descripción

Descripción:

Cabezas de escariado con arrastre para insertos, Diámetro de corte (DC) 11.501 mm, Longitud del filo de corte (L) 9.5 mm, Número de labios (NOF) 6

Característica:

  • Diámetro de corte (DC): 11.501 mm
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Longitud del filo de corte (L): 9.5 mm
  • Número de labios (NOF): 6
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA): 20 Degrees
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): BN5