GR M 12x1,5 8g por DIN EN 60423

Número de artículo: 507462
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: DIN 2285-1
  • Tipo de rosca: MF
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
Norma DIN 2285-1
Tipo de calibre Calibre Pasa
Calidad 8
Campo de tolerancia g
Clase de tolerancia 8 g
Tipo de rosca MF
Paso de rosca 1,5 mm
Tipo de producto Anillo Pasa para roscas

Identificación y clasificación

Número de artículo 507462
EAN / GTIN 4046122531691
Número del fabricante 507462
Número L L40130 4764
Fabricante/responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descripción

Descripción:

Calibre para roscar anillos PASA / GR M 12x1,5 tolerancia 8g por DIN EN 60423

Calibre de anillos de rosca PASA
Dimensiones según DIN 2285-1