Abrazadera de fundición maleable de tensión profunda con mango de madera, max. 400 mm ancho de sujeción, 300 mm alcance

Número de artículo: 507-040
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 507-040
EAN / GTIN 4027474565725
Número del fabricante 507-040
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • Los sargentos de fundición maleable de alta tensión con mango de madera de las series 505 a 509 se utilizan para comprimir y sujetar grandes piezas en la construcción y la industria. Gracias al carril deslizante de acero, se puede alcanzar una alta fuerza de sujeción. Las series 505 a 509 son clásicos de la gama de sargentos con su mango de madera redondo.
  • Fuerza de tensión hasta 7.000 N
  • Husillos trapezoidales de fácil movimiento aseguran una transmisión de potencia aún mayor

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 380 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 14 15/16
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Envergadura (máx.) [mm]: 400 mm
  • Envergadura (máx.) [pulg.]: 15 3/4
  • Longitud total [mm]: 570 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 22 7/16
  • Material del mango.1: Madera
  • Versión monomanual: No
  • Antideslizante: Sí
  • Material de las mordazas: Fundición maleable
  • Proyección [mm]: 300 mm
  • Longitud de la mordaza [mm]: 50 mm
  • Longitud de la mandíbula [pulgadas]: 1 15/16
  • Anchura de mandíbula [mm]: 40 mm
  • Fuerza de sujeción [N]: 6.000 Nm
  • Sección transversal de la guía de deslizamiento [mm]: 45 x 12
  • Anchura de mandíbula [pulgadas]: 1 9/16
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Envergadura - Saliente de la abrazadera [mm]: 400 mm / 300 mm