Sargento de hierro fundido de sujeción profunda con empuñadura de acero, max. 600 mm capacidad de sujeción, 250 mm alcance

Número de artículo: 506K060
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 506K060
EAN / GTIN 4027474772970
Número del fabricante 506K060
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • Los sargentos de fundición maleable de alta presión con empuñadura de acero de las series 505K a 509K se utilizan para comprimir y sujetar piezas grandes en la construcción y en la industria. Gracias al carril deslizante de acero, se puede alcanzar una alta fuerza de sujeción. Las series 505K a 509K tienen una empuñadura que permite un apriete especialmente firme.
  • Fuerza de tensión hasta 7.000 N
  • Husillos trapezoidales de fácil movimiento aseguran una transmisión de potencia aún mayor

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 325 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 12 13/16
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Envergadura (máx.) [mm]: 600 mm
  • Envergadura (máx.) [pulg.]: 23 5/8
  • Longitud total [mm]: 770 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 30 5/16
  • Material del mango.1: Acero para herramientas
  • Versión monomanual: No
  • Antideslizante: Sí
  • Material de las mordazas: Fundición maleable
  • Proyección [mm]: 250 mm
  • Longitud de la mordaza [mm]: 50 mm
  • Longitud de la mandíbula [pulgadas]: 1 15/16
  • Anchura de mandíbula [mm]: 40 mm
  • Fuerza de sujeción [N]: 7.000 Nm
  • Sección transversal de la guía de deslizamiento [mm]: 45 x 12
  • Anchura de mandíbula [pulgadas]: 1 9/16
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Envergadura - Saliente de la abrazadera [mm]: 600 mm / 250 mm