Pasamontañas COMPLETE Kindu, Unisex, negro, Tamaño ONE

Número de artículo: 50604-380-09 ONE
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
Número de artículo 50604-380-09 ONE
EAN / GTIN 5711074356867
Número del fabricante 50604-380-09 ONE
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • TherMax® es un material de tres capas aislante y de transporte de humedad
  • Diseñado para condiciones extremadamente frías

Característica:

  • Diseñado para condiciones extremadamente frías
  • TherMax® es un material elástico, aislante y transportador de humedad, de tres capas
  • Composición del tejido: 55% poliéster/23% modal/22% algodón
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 260 g/m²
  • punto elástico.

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 60° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • Planchar a temperatura media, máx. 150 °C
  • tolera la limpieza normal