Tiefspann-Temperguss-Schraubzwinge mit 2K-Komfortgriff, max. 400 mm Spannweite, 200 mm Ausladung

Número de artículo: 505P040
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 505P040
EAN / GTIN 4021176779725
Número del fabricante 505P040
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • Los sargentos de hierro maleable de la serie 505P a 509P, con empuñadura ergonómica 2K, se utilizan para comprimir y sujetar grandes piezas de trabajo en la construcción y en la industria. Con la barra deslizante de acero, se puede lograr una alta fuerza de sujeción. Las series 505P a 509P están equipadas con un mango de 2 componentes que permite un trabajo seguro y estable.
  • Capacidad de sujeción de hasta 7.000 N
  • Husillos trapezoidales de fácil movimiento aseguran una transmisión de potencia aún mayor

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 269 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 10 9/16
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Envergadura (máx.) [mm]: 400 mm
  • Envergadura (máx.) [pulg.]: 15 3/4
  • Longitud total [mm]: 530 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 20 7/8
  • Temperatura de fusión de las asas [°C]: 150 °C
  • Material del mango.1: Plástico 3K
  • Versión monomanual: No
  • Antideslizante: Sí
  • Material de las mordazas: Fundición maleable
  • Proyección [mm]: 200 mm
  • Longitud de la mordaza [mm]: 51,5 mm
  • Longitud de la mandíbula [pulgadas]: 2 1/32
  • Anchura de mandíbula [mm]: 36 mm
  • Fuerza de sujeción [N]: 5.000 Nm
  • Sección transversal de la guía de deslizamiento [mm]: 35 x 11
  • Anchura de mandíbula [pulgadas]: 1 7/16
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Envergadura - Saliente de la abrazadera [mm]: 400 mm / 200 mm