Calcetines COMPLETE Mongu, Unisex, negro, Talla 39/433PC

Número de artículo: 50454-913-09 39/433PC
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 50454-913-09 39/433PC
EAN / GTIN 5711074006151
Número del fabricante 50454-913-09 39/433PC
Número L L01190 150659
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Calcetines resistentes
  • El talón y la puntera reforzados mejoran la durabilidad y proporcionan una protección adicional

Característica:

  • Gran calidad
  • La composición del material crea una gran comodidad de uso
  • Los talones y los dedos de los pies están reforzados
  • Los refuerzos de poliamida suave en la sección de la suela garantizan una mayor comodidad
  • Adecuado para zapatos cerrados fuertes, botas y botas de caucho
  • Composición de la tela: 34% algodón/32% poliamida/29% poliéster/3% viscosa/2% elastano
  • gramaje del material / Densidad de la tela: 70 g por par

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • Tolera las secadoras de tambor: Temperatura inicial máx. 80 °C.
  • No planchar
  • No apto para la limpieza en seco

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra