Calcetines COMPLETE Asmara, Unisex, Negro/Antracita oscuro, Talla 39/43 ONE

Número de artículo: 50410-881-0918 39/43ONE
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
Número de artículo 50410-881-0918 39/43ONE
EAN / GTIN 5707209768681
Número del fabricante 50410-881-0918 39/43ONE
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • COOLMAX® garantiza un transporte eficaz de la humedad, mantiene el cuerpo seco y evita el enfriamiento
  • La forma de los calcetines se ha adaptado especialmente al pie derecho e izquierdo para un soporte óptimo
  • El material elástico estabiliza y asegura un buen ajuste del calcetín en el pie
  • El talón y la puntera reforzados mejoran la durabilidad y proporcionan una protección adicional

Característica:

  • Transporte de humedad
  • El material mantiene el pie seco
  • El elastano estabiliza y garantiza un buen ajuste
  • Los talones y los dedos de los pies están reforzados
  • Los refuerzos de poliamida suave en la sección de la suela garantizan una mayor comodidad
  • Los calcetines están especialmente diseñados para el derecho o el derecho
  • Ajustado al pie izquierdo para un soporte óptimo
  • Adecuado para todos los productos de CALZADO MASCOT®
  • Composición del tejido: 39% poliéster (COOLMAX®)/35% algodón/24% poliamida/2% elastán (LYCRA®)
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 74 g por par

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 30° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • No planchar
  • No apto para la limpieza en seco