Lámpara recargable con clip, articulación giratoria e imán

Número de artículo: 502810
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 502810
EAN / GTIN 4058205032094
Número del fabricante 502810
Número L 081226 W1R-WORK
Fabricante/responsable Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Descripción

Descripción:

Ultracompacto, potente, versátil: La Ledlenser W1R Work es una práctica linterna recargable con clip para artesanos, personal de seguridad y aficionados al bricolaje. Se puede fijar fácilmente en cualquier momento con un clip o un imán, por ejemplo, a la ropa de trabajo, gorras o superficies metálicas. La probada calidad de iluminación de Ledlenser garantiza una iluminación precisa, homogénea y sin parpadeos en dos niveles de intensidad. Gracias a su articulación giratoria de 360° y al cabezal orientable de la lámpara, proporciona iluminación exactamente donde se necesita. La batería integrada es fácil y rápida de cargar con el USB-C. Otras características inteligentes son la carcasa de plástico resistente con superficie rugosa para un mejor agarre, el práctico bloqueo de transporte como protección contra el encendido accidental y la función de aviso cuando el nivel de la batería es bajo. Garantía: Hasta 7 años (con registro del producto). Medidas: 76 x 38 x 32 mm. Peso con batería: 61 g. Material de la carcasa: Plástico (PC). Color de la carcasa: negro. Rendimiento lumínico: 220 lm, 60 lm. Hasta 7 horas de autonomía en modo de ahorro de energía. Temperatura de color: 6000 a 7500 K. Índice de reproducción cromática (IRC): 70. Batería de iones de litio integrada (3,7 V, 740 mAh, 2,74 Wh). tiempo de carga: 120 min. Alta resistencia química frente a: Aceite de motor, aceite hidráulico, diésel, líquido refrigerante, líquido de frenos, alcohol. Contenido: Lámpara con batería incluida, cable de carga USB. Grado de resistencia al impacto IK: 07. Rango de temperatura de trabajo: De -20 a +40 °C. Clase de protección IP54.