Descripción:
Luz precisa, siempre a mano: La Ledlenser W2R Work es una linterna recargable con dos fuentes de luz para artesanos, trabajadores de la construcción y todos aquellos que valoran una luz fiable que cabe en el bolsillo. La probada calidad de iluminación de Ledlenser garantiza una iluminación precisa y homogénea, ya sea amplia mediante un foco difusor o puntual mediante un LED puntual en el cabezal de la lámpara. Work W2R se puede acoplar fácilmente al bolsillo del pecho con un clip. La potente batería de ionen litio se recarga fácil y rápidamente mediante USB-C y se puede sustituir si es necesario. Otras características inteligentes son la carcasa de plástico resistente con superficie rugosa para un mejor agarre, el práctico bloqueo de transporte para evitar el encendido accidental y la función de aviso cuando el nivel de batería es bajo. Garantía: Hasta 7 años (con registro del producto). Medidas: 176 x 24 x 17 mm. Peso con batería: 61 g. Material de la carcasa: Plástico (PC). Color de la carcasa: negro. Potencia luminosa Luz de trabajo (proyector): 220 lm, 60 lm. Hasta 7 horas de autonomía en modo de ahorro de energía. Luz de foco: 100 lm para un alcance de hasta 60 m y una duración de hasta 3,5 horas. Temperatura de color: 6000 a 7500 K. Índice de reproducción cromática (IRC): 70. Batería recargable de iones de litio 10840 (3,7 V, 630 mAh, 2,33 Wh) extraíble. tiempo de carga: 150 min. Alta resistencia química frente a: Aceite de motor, aceite hidráulico, gasolina, diésel, líquido refrigerante, líquido de frenos, alcohol. Contenido: Lámpara, batería, cable de carga USB. Grado de resistencia al impacto IK: 07. Rango de temperatura de trabajo: De -20 a +40 °C. Clase de protección IP54.