Descripción:
La K4R es una linterna recargable para llavero con una potencia lumínica de hasta 120 lúmenes. Por lo tanto, es mucho más brillante que la función de linterna de muchos smartphones. La lámpara se carga cómodamente a través de la interfaz USB-A integrada y plegable, por lo que no es necesario utilizar un cable de carga. Con su carcasa compacta de aluminio cepillado, el K4R combina un aspecto y un tacto de alta calidad. Por lo tanto, es ideal como accesorio elegante y práctico para el llavero. El práctico bloqueo para el transporte protege contra el encendido involuntario. Longitud: 5,2 cm. Rendimiento lumínico: 120 lm para un alcance de hasta 30 m. Dos niveles de iluminación. Batería de iones de litio integrada de 3,7 V y 180 mAh. Interruptor: Interruptor de tapa final. Contenido: Linterna con batería incluida, mosquetón (para fijarla, por ejemplo, al llavero). Peso con batería: 20 g. Material de la carcasa: Aluminio. Nivel de protección IP2X.