Cinta de enlucido PVC lisoAdhesivo de caucho natural con fuerza adhesiva media. Cinta protectora clásica para todos los trabajos de enlucido y enlucido, en interiores y exteriores, hasta por 14 días. Fácil de arrancar. 50 mm / 33 m

Número de artículo: 502350000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 36 Unidad
  • Pasos del pedido: 36 Unidad
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
Número de artículo 502350000
EAN / GTIN 4013307350507
Número del fabricante 502350000
Fabricante/responsable CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Descripción

Descripción:

Cintas adhesivas de lámina de PE y PVC para la protección de componentes contra el enlucido. Fácil de desenrollar y muy fácil de arrancar a mano en caso de hendido transversal. Cintas de colores para una mejor visibilidad y evitar el descuido de la unión