Cizallas para tubos ECO con cuchilla triangular

Número de artículo: 502 033 6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 502 033 6
EAN / GTIN 4049002133992
Número del fabricante 502 033 6
Fabricante/responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Descripción:

  • Para cortar con precisión y en ángulo recto tubos compuestos de aluminio y tubos de plástico con un diámetro de entre 12 y 25 mm.
  • Superficies de corte limpias, lisas y sin rebabas.
  • Cuchillas intercambiables de acero especial de alta resistencia, templadas en aceite y revenidas.
  • con cuchilla triangular
  • Asas ergonómicas de plástico reforzado con fibra de vidrio.

Característica:

  • Peso: 200 g
  • Longitud: 185 mm
  • Capacidad: 12 – 25 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra