Tijeras combinadas con mandril de calibrado

Número de artículo: 502 026 6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
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
Número de artículo 502 026 6
EAN / GTIN 4049002017513
Número del fabricante 502 026 6
Fabricante/responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Descripción:

  • Para cortar con precisión y en ángulo recto tubos compuestos de aluminio y tubos de plástico con un diámetro de entre 12 y 26 mm.
  • Superficies de corte limpias, lisas y sin rebabas.
  • Corte seguro del tubo protector ondulado en el diámetro exterior sin dañar el tubo conductor interior.
  • Corte sin problemas del tubo protector incluso en estado montado gracias a los recorridos de corte cortos (90°).
  • Posibilidad de colocar un mandril de calibración, p. ej., para tubos Geberit de Ø 11,5 y 15 mm.
  • cuchillas intercambiables
  • También disponible sin cortador de tubos protector.
  • Empuñaduras ergonómicas de dos componentes

Característica:

  • Peso: 421 g
  • Longitud: 210 mm
  • tubo compuesto: 12 – 26 mm
  • Tubo protector: 18 – 35 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados