Chaqueta polar ORIGINALS Austin, Unisex, negro, Tamaño 2XL

Número de artículo: 50183-872-09 2XL
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
Número de artículo 50183-872-09 2XL
EAN / GTIN 5707209740540
Número del fabricante 50183-872-09 2XL
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Con una cremallera y una tira de protección contra los elementos en el interior, que mantiene el viento fuera
  • Bolsillo en el pecho y bolsillos abiertos con cremallera
  • Bolsillos interiores
  • Mangas y dobladillo elásticos

Característica:

  • Cierre de cremallera y banda de protección interna contra los elementos
  • Bolsillo en el pecho con cremallera
  • Bolsillos delanteros con cremallera
  • Bolsillos interiores
  • Banda elástica en las muñecas y el borde inferior
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 280 g/m²
  • Tejido polar.
  • Circunferencia del pecho: 116 cm / 45,5 pulgadas

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • No planchar
  • tolera la limpieza normal