Camiseta funcional CROSSOVER Valongo, Unisex, Antracita oscuro, Talla L-XL

Número de artículo: 50177-870-18 L-XL
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
Número de artículo 50177-870-18 L-XL
EAN / GTIN 5711074332267
Número del fabricante 50177-870-18 L-XL
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • El material es aislante, absorbente del sudor y antibacteriano
  • Material elástico que se adapta al cuerpo
  • Secado rápido: Importante para evitar que el cuerpo se enfríe
  • Perfecto como un producto sin costuras de la capa base
  • sin costuras molestas o instrucciones de lavado cosidas

Característica:

  • Peso reducido
  • Ajuste MODERNO
  • Tejido flexible que se adapta a la forma del cuerpo
  • Antibacteriano (prueba JIS L1902:2002) y transporte de humedad
  • De secado rápido
  • Cuello alto y cremallera corta en el cuello
  • Adecuado tanto para hombres como para mujeres
  • Gran comodidad sin costuras laterales (Gr
  • S-XL)
  • Las instrucciones de cuidado están tejidas, por lo tanto, no hay etiquetas molestas
  • Composición del tejido: 75% poliéster/17% poliamida/8% elastano
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 160 g/m²
  • Tejido de punto único.
  • Circunferencia del pecho: 87 cm / 34,3 pulgadas

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • No planchar
  • No apto para la limpieza en seco