Camiseta funcional MULTISAFE Olten, Unisex, Azul negro, Tamaño S

Número de artículo: 50121-929-010 S
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 50121-929-010 S
EAN / GTIN 5711074191345
Número del fabricante 50121-929-010 S
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Ajuste moderno y ceñido con una gran libertad de movimiento
  • Alta protección debido a las propiedades antiestáticas y ignífugas
  • Costuras con una larga vida útil debido al hilo ignífugo

Característica:

  • Ajuste MODERNO
  • Antiestático y pirorretardante
  • Costuras de rosca pirorretardante
  • Escote redondo
  • Costuras en color de contraste
  • Las instrucciones de cuidado están impresas, por lo tanto, no hay etiquetas molestas
  • Composición del tejido: 60% modacrílico/39% algodón/1% fibra de carbono
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 200 g/m²
  • Tejido de punto único.
  • Circunferencia del pecho: 92 cm / 36 pulgadas

Norma:

  • ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100
  • ES 1149-3
  • ES 1149-5
  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
  • EN 61482-1-1 (ATPV - 5,5 CAL/CM²)

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • Planchado a baja temperatura, máx. 110 °C
  • No apto para limpieza en seco

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra