Kit de ruedas de acero inoxidable para escalera de plataforma con acceso por un lado

Número de artículo: 50120
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Rollo

Identificación y clasificación

Número de artículo 50120
EAN / GTIN 4031405501201
Número del fabricante 050120
Número L L90110 1162
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Para uso en exteriores
  • Para la auto-asamblea
  • Incl. Anudadores y tornillos
  • Especifique el número de orden de la escalera de podio para la que se requiere el kit de campo

Característica:

  • Material: Acero inoxidable, plástico
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Diámetro del rodillo: 125 mm