AR M 19x1 6e

Número de artículo: 500400
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: DIN 2299-1
  • Tipo de rosca: M
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
Norma DIN 2299-1
Tipo de calibre Calibre No pasa
Calidad 6
Campo de tolerancia e
Clase de tolerancia 6e
Tipo de rosca M
Rosca M19
Paso de rosca 1 mm
Tipo de producto Anillo No Pasa para roscas

Identificación y clasificación

Número de artículo 500400
EAN / GTIN 4046122203161
Número del fabricante 500400
Número L L40130 2233
Fabricante/responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descripción

Descripción:

Calibre para roscar anillos NO PASA / AR M 19x1 tolerancia 6e

Calibre de anillos de rosca NO PASA
Dimensiones según DIN 2299-1