Camiseta funcional CROSSOVER Logroño, Unisex, negro, Tamaño XL

Número de artículo: 50027-871-09 XL
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
Número de artículo 50027-871-09 XL
EAN / GTIN 5707209705808
Número del fabricante 50027-871-09 XL
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Material elástico que se adapta al cuerpo

Característica:

  • Transporte de humedad y aislamiento
  • La lana en el interior te hace sentir seco y cálido
  • Tejido flexible que se adapta a la forma del cuerpo
  • Escote redondo
  • Las instrucciones de cuidado están impresas, por lo tanto, no hay etiquetas molestas
  • Costuras en color de contraste
  • Composición del tejido: 80% poliéster (COOLMAX® PRO)/20% lana
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 190 g/m²
  • Punto acanalado. No empape.
  • Circunferencia del pecho: 112 cm / 44 pulgadas

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • Planchar a temperatura media, máx. 150 °C
  • tolera la limpieza normal