Tenaza para carpintero recubiertos de plástico negro atramentado 160 mm

Número de artículo: 50 01 160
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
Tipo de producto Tenaza de corte

Identificación y clasificación

Número de artículo 50 01 160
EAN / GTIN 4003773035275
Número del fabricante 50 01 160
Número L L70010 732
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Descripción:

  • para las exigencias más duras
  • popular entre los artesanos por su elaboración precisa
  • gran resistencia al desgaste y distribución equilibrada del peso
  • Dureza de los filos aprox. 60 HRC.

Característica:

  • Valores de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 1,8 mm
  • Longitud del filo de corte mm: 20,5mm
  • atramentado en negro
  • revestido de plástico
  • pulida
  • Filo de corte con bisel