Powerduese endurecido 15030 Tol. 1%

Número de artículo: 5.765-164.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 5.765-164.0
EAN / GTIN 4039784395121
Número del fabricante 5.765-164.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

Boquilla de chorro plano de 15° 15030 para limpiadora de alta presión HD 9/50. Adecuada para hasta 500 bar y hasta 900 l/h (eléctrica, HDS Trailer).

Característica:

  • Dimensiones (L × A × A): 16 x 15 x 15 mm
  • Unidad de pedido: PCE
  • Presión: 500 bar
  • Caudal: máx. 900 l/h