Boquilla de limpieza de tuberías 100

Número de artículo: 5.763-088.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 5.763-088.0
EAN / GTIN 4039784639256
Número del fabricante 5.763-088.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

Boquilla de limpieza de tuberías con un diámetros de 24 mm. Con 4 boquillas dirigidas hacia atrás en un ángulo de 30°.

Característica:

  • Diámetro: 24 mm
  • Tamaño de la boquilla: 100
  • peso incluyendo embalaje: 0,1 kg
  • Rosca: R 1/8″