plaquita de fresado simmill 4V, fresado general de ranuras, para cortes suaves, w=3 mm, R=0,2 mm Dmin=35 mm

Número de artículo: 4V6.0300.020.35 GY X500
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 4V6.0300.020.35 GY X500
EAN / GTIN 4069769001464
Número del fabricante A3HBX500
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Fresa SIMTEK simmill 4V
Fresado general de ranuras, para cortes suaves
w=3 mm, R=0,2 mm Dmin=35 mm

Parámetros técnicos:

  • ØDmin (agujero mín.) = 35,0 mm
  • Número de filos de corte = 6
  • ØDS = 34,7 mm
  • S = 6,2 mm
  • tmáx = 10,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • Anchura nominal de la ranura = 0,0 mm
  • w = 3,0 mm (tolerancia +0,02)
  • w1 = 2,90 mm