fresa simmill 4V, mango redondo, DIN 1835 A o DIN 6535 HA, IKZ, D=20 mm, L2=35 mm, D1=13,5 mm

Número de artículo: 4V0.2013.35.IC A HM
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
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
Número de artículo 4V0.2013.35.IC A HM
EAN / GTIN 4069769000474
Número del fabricante AWKS
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Mango de fresado SIMTEK simmill 4V
Mango redondo, DIN 1835 A o DIN 6535 HA, IKZ
D=20 mm, L2=35 mm, D1=13,5 mm

Parámetros técnicos:

  • ØD1 = 13,5 mm
  • L1 = 104,0 mm
  • ØDh6 = 20,0 mm
  • L2 = 35,0 mm
  • Destornillador = T20T
  • Tornillo = AYV0