simmill 4U mango de fresa, metal duro, mango redondo, DIN 6535 HB, IKZ, D=16 mm, L2=25 mm, D1=9 mm

Número de artículo: 4U0.1609.25.IC B HM
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 4U0.1609.25.IC B HM
EAN / GTIN 4069769000092
Número del fabricante AWKM
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Mango de fresado SIMTEK simmill 4U
Metal duro, mango redondo, DIN 6535 HB, IKZ
D=16 mm, L2=25 mm, D1=9 mm

Parámetros técnicos:

  • ØDh6 = 16,0 mm
  • ØD1 = 9,0 mm
  • L2 = 25,0 mm
  • L1 = 93,0 mm
  • Tornillo = AY6K
  • Destornillador = T15F