{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Campo de medición X | 225 mm | |
| Campo de medición Z | 225 mm | |
| Frecuencia de medición X | 0,1 mm/s - 2 mm/s | |
| Precisión | ±(1,5+L/100) µm | |
| Alineación | ±(1,5+L/100) µm | |
| Fuerza de medición | 10 mN - 150 mN | |
| Placa base longitud | 950 mm | |
| Placa base anchura | 490 mm | |
| Altura | 760 mm | |
| Peso | 150 kg | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Tipo de producto | Instrumento de medición de contornos | |
| Resolución en la punta palpadora | 0,03 µm | |
| Resolución en los ejes X y Z | 0,02 µm |
| Número de artículo | 499322 LC-10 | |
| EAN / GTIN | 2050002078666 | |
| Número del fabricante | 101-206-001 + 101-204-004 | |
| Fabricante/responsable | optacom GmbH & Co. KG, Dürrfelder Straße 18, 97508 Obereuerheim, Deutschland |