Rugosímetro Surftest, Tipo: SJ411

Número de artículo: 499219 SJ411
Descuento
9.163,00 €
Precio por 1 Unidad
Precio válido hasta 31 ene 2026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Interfaz: Interfaz USB; Puerto USB

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de medición máxima 800/80/8 µm
Representación gráfica Perfil de medición, curva BAC, curva ADC
Interfaz Interfaz USB; Puerto USB
Perfiles registrados Perfiles primario, de rugosidad, de ondulación; motivo de rugosidad y de ondulación
Distancia medida palpación longitudinal 25 (alineación 0,3 µm) mm
Cut-Off (λc) 0,08; 0,25; 0,8; 2,5; 8; 25 mm
Velocidad de palpación 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1 mm/s
Fuerza de medición 0,75 mN
Radio de puntas de medición 2 µm
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Rugosímetro

Identificación y clasificación

Número de artículo 499219 SJ411
EAN / GTIN 4946368849607
Número del fabricante 178-580-11D
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Ejecución:

Sistema de planos de referencia transportable e independiente de la red, con panel de mando tactosensible protegido contra el polvo e impresora integrada.
  • Avance sencillo e intuitivo a través de los menús, así como representación clara de resultados de medición y perfiles a través de la pantalla de color de 5,7 pulgadas.
  • A elección, medición con sistema de palpación libre o patín de palpación.
  • Medición de rugosidad, ondulación y profundidad de perfil.
  • Función de estadística y valoración de tolerancia mediante colores.
  • Gran cantidad de valores característicos usuales a nivel internacional según DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI y MOTIF, así como 16 idiomas integrados.
  • Filtro de Gauss de fase correcta según DIN EN ISO 16610-21 (sustituye a DIN EN ISO 11562).
  • Función de compensación para inclinación y ángulos.
  • Función DAT: asistente digital de inclinación para la orientación de la unidad de avance.
  • Con una sola medición se pueden realizar dos cálculos distintos.
  • Edición y documentación rápida de resultados de medición, gráficos y condiciones de medición a través de la impresora integrada.
  • Almacenamiento sencillo de los datos de medición en una tarjeta de memoria SD.
  • Se pueden guardar y consultar los valores de calibración de cinco palpadores diferentes.

Aplicación:

  • Medición de ranuras profundas.
  • Medición con palpadores orientados hacia arriba.
  • Medición de cilindros con pie de soporte.
  • Medición de la rugosidad superficial de cilindros transversalmente al eje del cilindro.
  • Medición con soportes de medición y mesa de nivelación.

Volumen de suministro:

Incluye unidad de avance con punta palpadora estándar, 5 rollos de papel térmico n.º 499050, bloque de alimentación enchufable, patrón de calibración, manual de instrucciones y maletín de transporte.

Partes opcionales:

Palpador estándar n.º 499221, palpador estándar n.º 499415, juego de rollos de papel (5 unidades) n.º 499050.

Nota:

Software de análisis gratuito disponible a petición. ¡Los artículos solo están disponibles en Alemania y Austria!

Descargas y documentos

Productos adecuados