Descripción:
Una cómoda chaqueta shell fabricada con material elástico de alta calidad, ideal como tercera capa o capa exterior. La chaqueta es cortaviento e impermeable, con costuras selladas y capucha fija. El tejido tiene una construcción de tres capas que ofrece la combinación óptima de viento e impermeabilidad, manteniendo al mismo tiempo una alta transpirabilidad. Las cremalleras de las axilas proporcionan ventilación adicional cuando es necesario, y el cierre frontal con solapa contra tormentas ofrece protección adicional contra los elementos. Los amplios bolsillos con cremallera ofrecen mucho espacio de almacenamiento, incluso para documentos de gran tamaño. También disponible como modelo de señora 4708. Duradero tejido impermeable elástico en 4 direcciones sin PFAS Cremalleras repelentes al agua Cremalleras en las axilas para una ventilación adicional Costuras suaves soldadas por ultrasonidos Amplios bolsillos que ofrecen mucho espacio de almacenamiento Detalles reflectantes Bolsillo en la muñeca con cremallera repelente al agua Certificado según EN 343 clase 4.4