Sonda de medición Fe/NFe para n.º 496850, Tipo: KOMBI

Número de artículo: 496912 KOMBI
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de medición Fe 0 µm - 3.000 µm
Capacidad de medición NFe 0 µm - 1.250 µm
Tipo de sonda Combi
⌀ cabezal de medición 11,4 mm
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Tipo de producto Sonda de medición

Identificación y clasificación

Número de artículo 496912 KOMBI
EAN / GTIN 2050001709202
Fabricante/responsable Karl Deutsch Prüf- und Messgerätebau GmbH & Co. KG, Otto-Hausmann-Ring 101, 42115 WUPPERTAL, Deutschland, www.karldeutsch.de

Descripción

Aplicación:

Sonda combinada Fe / NFe. La base se reconoce automáticamente. Aplicación como las sondas Fe y NFe.

Volumen de suministro:

Incluye certificado de calibración del fabricante.

Partes opcionales:

Ayudas de posicionamiento para microsondas, otras sondas de medición a petición.