Medidor de grosor de capa leptoscopio de bolsillo, Tipo: 2021

Número de artículo: 496800 2021
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 65,52 € /piezas
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de medición Fe 0 µm - 3.000 µm
Límite de error para capas de < 100 µm 1 % / ±1,5 µm
Margen de error para capas de 100 a 1200 µm 1 − 3 % / ±1 µm
Margen de error para capas de > 1200 µm 3 − 5 % / ±1 µm
Principio de medición Fe por inducción magnética
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081561 LR3
Vida útil de la batería aprox. 100 h
Técnica de medición digital
Longitud 95 mm
Anchura 47 mm
Altura 17 mm
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Embalaje caja estable
Tipo de producto Medidor de espesor de capa

Identificación y clasificación

Número de artículo 496800 2021
EAN / GTIN 2050001053596
Fabricante/responsable Karl Deutsch Prüf- und Messgerätebau GmbH & Co. KG, Otto-Hausmann-Ring 101, 42115 WUPPERTAL, Deutschland, www.karldeutsch.de

Descripción

Ejecución:

Medidor de grosor de capas manejable y robusto para comprobar el grosor de capa de manera precisa y sin fallos en acero y metales no ferrosos (Ne).
  • Sonda de medición integrada en aparato, sin calibración previa, lista para medición inmediata.
  • Posibilidad de calibración de uno y dos puntos con promedios.
  • Funcionamiento por batería independientemente de la red, parada automática.
  • Manejo cómodo para el usuario, texto legible, multilingüe.
  • Pantalla gráfica con iluminación de fondo.
  • Dígitos grandes para una buena lectura.
  • Salida de datos para impresora térmica.
Aparato Fe para medir capas no magnéticas, p. ej. capas de Cr, Cd, Cu, Zn, colores, pinturas, plásticos, etc. en hierros y acero magnetizables.

Volumen de suministro:

Maleta de transporte, cuerpo de control (tam. 2021: de una pieza; tam. 2026: de dos piezas), juego de hojas de calibración (de dos piezas), 1 pila n.° 081561 tam. LR3, manual de instrucciones y protocolo de calibración.

Nota:

Versión con memoria de valores de medición y función estadística a petición.