Juego de amolador de cubos de rueda para turismos ∙ 12 piezas

Número de artículo: 4960N-45/12
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
Tipo de producto Cepillo de copa

Identificación y clasificación

Número de artículo 4960N-45/12
EAN / GTIN 4000896186860
Número del fabricante 4960N-45/12
Número L L60140 4319
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Para la limpieza fácil y rápida de superficies de contacto con suciedad y óxido en los cubos de rueda y discos de freno con acoplamiento en los pernos de rueda
  • Cuerpo de afilar de aluminio con perfil octogonal para un acoplamiento seguro y firme de las muelas abrasivas
  • Acoplamiento en, p. ej., taladros neumáticos y a batería, así como los que se conectan a la red
  • Acoplamiento hexagonal para una sujeción firme en el dispositivo
  • Perfil octogonal para el acoplamiento seguro y fijo de la muela abrasiva en el cuerpo base
  • Para cubos de rueda con pernos de anclaje (superficie de abrasión 40 o 50 mm de diámetro. Pernos de anclaje máximo 55 mm de longitud), p. ej. FORD ∙ PORSCHE ∙ Volvo, turismos japoneses
  • Desgaste reducido: aprox. 50 vehículos por disco
Juego de 12 piezas ∙ contenido:
1 cuerpo base de aluminio
6 muelas abrasivas con diámetro de 50 mm
5 muelas abrasivas con diámetro de 40 mm
  • Mínima formación de polvo gracias al abrasivo de poro abierto y el plato lijador en forma de taza
  • Sin formación de chispas
  • Peso neto (kg): 0.27 kg
  • Número de herramientas: 12

Productos adecuados