Chaqueta Softshell azul marino XS

Número de artículo: 495125178900XS
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
Número de artículo 495125178900XS
EAN / GTIN 7330509819081
Número del fabricante 495125178900XS
Fabricante/responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, tejido de 3 capas de laminación softshell, impermeable 10000 mm, cortaviento, transpirable Ret 7, 2, 300 g/m²

Acabado
Espalda extendida, Dobladillo ajustable con cordón
Final de manga ajustable con velcro

Bolsillos
Bolsillo de pecho con cremallera
Bolsillos interiores
Bolsillos delanteros con cremallera

Funcionalidad
Material transpirable a prueba de viento y agua, sin costuras selladas, lo que hace que la prenda sea muy resistente al agua

Detalles
Cuello forrado de forro polar

Cierre frontal
Cremallera de plástico de un solo sentido, Cremallera frontal equipada con una pequeña solapa forrada de forro polar

Descripción:

  • Chaqueta Softshell en un cómodo tejido elástico con forro polar
  • Discretos detalles en contraste y buen espacio para la marca
  • Bolsillos con cremallera y generosos bolsillos de malla en el interior