TYROLIT DGU Platos rectificadores de diamante 100x18x22,23 STANDARD universales

Número de artículo: 494333
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 494333
EAN / GTIN 9009014943335
Número del fabricante 494333
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • Aplicación: hormigón, piedra natural y materiales de construcción generales.
  • Detalles: segmentación de una fila para gran arranque de material.
  • Se suministran con una arandela de reducción de 22,23-16 mm.

Característica:

  • Forma: STS-S THS09 PLACA DE MOLIENDA DE DIAMANTE
  • Idoneidad material: Universal
  • Línea de producto: ESTÁNDAR
  • Especificación: 28 - 6 - 5 X 16
  • Dimensión (D x D x H): 100 x 18 x 22,23 mm
  • Diámetro: 100 mm
  • Grosor: 18 mm
  • Agujero: 22,23 mm
  • Tamaño del grano: 30
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Alto rendimiento de molienda
  • Rendimiento y durabilidad convincentes.
  • Calidad confiable.

Material:

  • Universal
  • Universal

Idóneo para:

  • Amoladora angular

Asesores de productos y servicios

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra