Taladro de impacto SB2E850R

Número de artículo: 4935447360
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
Tipo de producto Taladradora de impacto

Identificación y clasificación

Número de artículo 4935447360
EAN / GTIN 4002395294152
Número del fabricante 4935447360
Número L L01870 100569
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Descripción

Descripción:

  • Taladro percutor de 850W y 2 velocidades
  • Largo total de 235mm (10mm menos que la versión anterior)
  • Gatillo de grandes dimensiones con ajuste de velocidad
  • Caja de engranajes grande para una máxima durabilidad
  • Portabrocas metálico de 13mm
  • Diseño ergonómico y engomada para un uso más cómodo