M12BLPP2D-202B Unidad de alimentación

Número de artículo: 4933500139
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
precio unitario incly. IVA
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
Número de artículo 4933500139
EAN / GTIN 4058546573034
Número del fabricante 4933500139
Número L L01870 118926
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • M12BLDDRC Taladro atornillador sin cable y sin escobillas
  • Diseño extremadamente compacto con una longitud de tan solo 137 mm, perfecto para su uso en espacios reducidos
  • 40 Nm de par ofrecen la mejor relación entre potencia y tamaño
  • Portabrocas de alto rendimiento de 10 mm para un cambio rápido de broca y la mejor sujeción de la broca
  • Embrague mecánico con 13 ajustes de par
  • Indicador de carga integrado y luz LED
  • Motor sin escobillas, batería REDLITHIUM™ y electrónica REDLINK™ para garantizar potencia, autonomía y durabilidad
  • Sistema de batería flexible: Funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™
  • M12BLIDRC Llave de impacto sin cable y sin escobillas
  • Diseño extremadamente compacto con una longitud de tan solo 110 mm, perfecto para su uso en espacios reducidos
  • El par de 135 Nm ofrece la mejor relación potencia-tamaño de su clase
  • Portabrocas hexagonal de 1/4 de pulgada para un cambio de puntas rápido y sencillo
  • El control de accionamiento de 4 modos permite al usuario elegir entre cuatro ajustes diferentes de velocidad y par para maximizar la versatilidad de la aplicación
  • Rápida velocidad de accionamiento de hasta 3.200 RPM y 3.600 IPM
  • Motor sin escobillas, batería REDLITHIUM™ y electrónica REDLINK™ para garantizar potencia, autonomía y durabilidad
  • Sistema de batería flexible: Funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™

Característica:

  • Número UN: UN 3481

Volumen de suministro:

1 taladradora atornilladora sin escobillas a batería M12BLDDRC, 1 atornillador de impacto sin escobillas a batería M12BLIDRC, 2 baterías M12B2, 1 cargador rápido M12-18FC, 1 bolsa de herramientas.

Asesores de productos y servicios

Inicie sesión en su cuenta