M12BLPP3A-202B 3St. Powerpack

Número de artículo: 4933499694
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
Número de artículo 4933499694
EAN / GTIN 4058546568580
Número del fabricante 4933499694
Número L L01870 118925
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • M12BLDDRC Taladro atornillador sin cable y sin escobillas
  • Diseño extremadamente compacto con una longitud de tan solo 137 mm, perfecto para su uso en espacios reducidos
  • 40 Nm de par ofrecen la mejor relación entre potencia y tamaño
  • Portabrocas de alto rendimiento de 10 mm para un cambio rápido de broca y la mejor sujeción de la broca
  • Embrague mecánico con 13 ajustes de par
  • Indicador de carga integrado y luz LED
  • Motor sin escobillas, batería REDLITHIUM™ y electrónica REDLINK™ para garantizar potencia, autonomía y durabilidad
  • Sistema de batería flexible: Funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™
  • M12BLIDRC Llave de impacto sin cable y sin escobillas
  • Diseño extremadamente compacto con una longitud de tan solo 110 mm, perfecto para su uso en espacios reducidos
  • El par de 135 Nm ofrece la mejor relación potencia-tamaño de su clase
  • Portabrocas hexagonal de 1/4 de pulgada para un cambio de puntas rápido y sencillo
  • El control de accionamiento de 4 modos permite al usuario elegir entre cuatro ajustes diferentes de velocidad y par para maximizar la versatilidad de la aplicación
  • Rápida velocidad de accionamiento de hasta 3.200 RPM y 3.600 IPM
  • Motor sin escobillas, batería REDLITHIUM™ y electrónica REDLINK™ para garantizar potencia, autonomía y durabilidad
  • Sistema de batería flexible: Funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™
  • Lámpara de mano recargable M12TLED
  • 120 lúmenes de luminosidad: hasta 2 veces más brillante y blanca en comparación con las bombillas incandescentes
  • Electrónica LED M12™: hasta 6 horas de funcionamiento con una sola carga de batería y menos generación de calor (4,0 Ah).
  • Carcasa de aluminio resistente a los golpes
  • Cabezal giratorio 90°: fácil alineación del haz de luz con el entorno de trabajo
  • Imán integrado en la parte posterior para manos libres
  • Sistema 100% compatible con la gama de productos MILWAUKEE® M12™

Característica:

  • Número UN: UN 3481

Volumen de suministro:

1 taladradora atornilladora sin escobillas con batería M12BLDDRC, 1 atornillador de impacto sin escobillas con batería M12BLIDRC, 1 linterna portátil con batería M12TLED, 2 baterías M12B2, 1 cargador C12C, 1 bolsa de herramientas.