M12BLPP2A-402B 2St. Powerpack

Número de artículo: 4933499692
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
Número de artículo 4933499692
EAN / GTIN 4058546568566
Número del fabricante 4933499692
Número L L01870 118934
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • M12BLDDRC Taladro atornillador sin cable y sin escobillas
  • Diseño extremadamente compacto con una longitud de tan solo 137 mm, perfecto para su uso en espacios reducidos
  • 40 Nm de par ofrecen la mejor relación entre potencia y tamaño
  • Portabrocas de alto rendimiento de 10 mm para un cambio rápido de broca y la mejor sujeción de la broca
  • Embrague mecánico con 13 ajustes de par
  • Indicador de carga integrado y luz LED
  • Motor sin escobillas, batería REDLITHIUM™ y electrónica REDLINK™ para garantizar potencia, autonomía y durabilidad
  • Sistema de batería flexible: Funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™
  • Sierra de sable compacta sin cable C12HZ
  • Extremadamente práctico: Sólo 280 mm de longitud, ideal para trabajar en lugares de difícil acceso
  • Electrónica REDLINK™: la protección contra sobrecarga en la máquina y la batería garantiza una larga vida útil
  • Sistema de cambio rápido de hoja de sierra FIXTEC™ para cambiar la hoja de sierra sin herramientas.
  • Vibraciones (3 ejes) al taladrar en hormigón 10,5 m/s².
  • Control de una sola célula para optimizar la vida útil y prolongar la duración de la batería
  • Indicador del nivel de carga de la batería e iluminación LED de la zona de trabajo
  • El REDLITHIUM™ batería ofrece un diseño perfectamente adaptado, electrónica avanzada y salida de potencia sin pérdidas para una vida útil más larga y una vida útil más larga que los modelos anteriores
  • Sistema 100% compatible con la gama de productos MILWAUKEE® M12™

Característica:

  • Número UN: UN 3481

Volumen de suministro:

1 taladradora atornilladora sin escobillas con batería M12BLDDRC, 1 sierra sable compacta con batería C12HZ, 1 cargador C12C, 2 baterías M12B4, 1 bolsa de herramientas.